商品レビューを投稿する内容量1台仕様●間口(mm):895●奥行(mm):470●重量(kg):40.2●高さ:1800mm●段数:6段●支柱幅:36mm●棚板厚み:36mm●耐荷重:1000kg(1段あたり:200kg)注文コード76624224品番EA976AF-90DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,310販売価格(税別)
ボルトレス
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。