EA976AZ-14 メタルラック(大口径ゴムキャスター付) エスコ 76624294

EA976AZ-14 メタルラック(大口径ゴムキャスター付) エスコ 76624294
EA976AZ-14 メタルラック(大口径ゴムキャスター付) エスコ 76624294

メタルラック(大口径ゴムキャスター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
間口(mm)910
高さ(mm)1885(キャスター取付時)
棚段数5
内容量1セット注文コード76624294品番EA976AZ-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,150
販売価格(税別)
26,500
奥行(mm)460仕様●サイズ(mm):キャスター取付時:910×460×1885(H)●重量(kg):25●耐荷重(kg):ラック:500(棚板1枚当り:約250)キャスター:400(静止時)、80(走行移動時)●棚板:5●材質:固定部品:ABS樹脂キャスター:ゴム、スチール(亜鉛メッキ)●キャスター:車輪:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm高さ(mm)1885(キャスター取付時)間口(mm)910耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり棚段数5材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタルアズワン品番65-2297-06均等積載量(kg/段)約125
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする