EA976CB-11 アルミ構造材(Uポール) エスコ 76624328

アルミ構造材(Uポール)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:30×30×2450mm●材質:アルミ(A6063S-T5)アルマイト表面処理●仕様:30角Uポール注文コード76624328品番EA976CB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

穴あけ、タップ加工不要
切断だけで組立可能なアルミフレーム

仕様●サイズ:30×30×2450mm●材質:アルミ(A6063S-T5)アルマイト表面処理●仕様:30角Uポールアズワン品番65-2297-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする