曜日別特売
EA983BX-19 職務表示板(安全衛生推進者~) エスコ 76624696

EA983BX-19 職務表示板(安全衛生推進者~) エスコ 76624696
EA983BX-19 職務表示板(安全衛生推進者~) エスコ 76624696
EA983BX-19 職務表示板(安全衛生推進者~) エスコ 76624696

職務表示板(安全衛生推進者~)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード76624696品番EA983BX-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,487
販売価格(税別)
3,170

周知徹底に最適です。

仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:安全衛生推進者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする