曜日別特売
EA983CS-11 積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ 76624906

EA983CS-11 積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ 76624906
EA983CS-11 積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ 76624906
EA983CS-11 積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ 76624906
EA983CS-11 積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ 76624906

積載荷重標識(1スパン/150kg)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード76624906品番EA983CS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450

非粘着

仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする