曜日別特売
EA983CZ-14 危険物標識(鉄板/危険物給油~) エスコ 76625019

EA983CZ-14 危険物標識(鉄板/危険物給油~) エスコ 76625019
EA983CZ-14 危険物標識(鉄板/危険物給油~) エスコ 76625019
EA983CZ-14 危険物標識(鉄板/危険物給油~) エスコ 76625019

危険物標識(鉄板/危険物給油~)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード76625019品番EA983CZ-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

非粘着

仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所アズワン品番65-2307-17

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする