曜日別特売
EA983FE-443 クッションガード(屋内外兼用) エスコ 76625177

EA983FE-443 クッションガード(屋内外兼用) エスコ 76625177
EA983FE-443 クッションガード(屋内外兼用) エスコ 76625177
EA983FE-443 クッションガード(屋内外兼用) エスコ 76625177

クッションガード(屋内外兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1袋(2本)注文コード76625177品番EA983FE-443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。

仕様●商品名:安心クッション L字型 STRONG●厚み:6mm●カラー:イエロー●材質:本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤●重量(g):240●外幅:22×22mm●長さ:900mm●内幅:16×16mmアズワン品番65-2307-63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする