曜日別特売
EA983FT-327 A3横 コーン用サインボード エスコ 76625256

EA983FT-327 A3横 コーン用サインボード エスコ 76625256
EA983FT-327 A3横 コーン用サインボード エスコ 76625256

A3横 コーン用サインボード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76625256品番EA983FT-327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

表示物(印刷用紙)が自由に入替可
雨が入りにくい構造なので、差し込み用紙が簡単に濡れません。

仕様●サイズ:460×695×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本(M4×10)●ポケットサイズ:A3横アズワン品番65-2308-32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする