曜日別特売
EA983FT-820 カラーコーン(ジャンボ) エスコ 76625378

EA983FT-820 カラーコーン(ジャンボ) エスコ 76625378
EA983FT-820 カラーコーン(ジャンボ) エスコ 76625378

カラーコーン(ジャンボ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード76625378品番EA983FT-820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,064
販売価格(税別)
8,240

全体の約60%が反射材に覆われています。
高さが1,12Mと高いため視認性が良く、車高の高い車両でも非常に見えやすいです。
暗い場所での安全対策や誘導に最適。

仕様●商品名:トラフィックコーン1100●カラー:レッド●サイズ(mm):336×336×1120(H)●反射テープ:有●入数:2本●重量(g):1230●材質:本体:PE 反射材:PVCアズワン品番65-2308-55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする