宅配サイズ80サイズ3辺合計(cm)80外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×260×190内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)340×250×180底面サイズA4フルートA材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)15内寸奥行(mm)340内寸幅(mm)250使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着アズワン品番65-2316-76外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)350ライナーC5内寸高さ(mm)180