エスコ
巻きダンボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76625895
品番
EA995BS-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
梱包・保護材としてご使用いただけます。
材質
クラフト5号段
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.4
長さ(m)
10
アズワン品番
65-2316-89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880