曜日別特売
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796

AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796
AW-20SBPUCR アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム 76626796

アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード76626796品番AW-20SBPUCR
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]用ソフトバンパーです。※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。

対応機種Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]セット内容バンパー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76626787
2023-08-19
用途: 日常生活で使用
製造業

以前使用していた全面カバータイプでは一度水が入ると操作不能とあるため、手洗い時にも水が入らないように気を付ける必要がありました。この保護ケースだと水に濡れてもそのようなことはなく、画面の周りが一段高くなっているため画面も保護されている印象です。ただし、思った以上に柔らかい素材を使用しているため、耐久性はあまり高くないのではと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする