曜日別特売
6050623 T-Mop40 シーバイエス 76639615

T-Mop40

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
内容量1本注文コード76639615品番6050623
参考基準価格(税別)¥19,657販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!

用途ハードフロアの除塵、水拭き作業寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157質量(g)880タンク容量(mL)約500作業量(目安)約200m2/1タンク繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする