a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834

a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834
a27500 業務用アルコール消毒液アルスピナ5L ファミリー・ライフ 76639834

業務用アルコール消毒液アルスピナ5L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード76639834品番a27500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

75%(vol%)の高濃度アルコールでしっかり除菌!
除菌には75%のアルコール濃度が最適と言われています。
大容量5Lのアルコール消毒液ですので、気兼ねなくご使用になれます。
ポンプヘッド付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×12×29質量(kg)約5容量(L)約5成分エタノール、水、アロエベラ葉エキス商品タイプ業務用エタノール含有率(%)75繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76639834
2024-01-29
用途: 入り口での手指消毒
一般社団法人おふぃすHIYoCo医療・福祉・介護関連業

アルコール75%以上でこの価格はお買い得と思い購入しました。
強いて言えば、ポンプ?が付いていましたが、ボトルに詰め替えて使用するので、注ぎ口が付いていたら大満足なのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする