M4KB410-15-M1LS-5-AC100V 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4) CKD 76642501

空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100接続口径Rc1/2ねじの種類Rc注文コード76642501品番M4KB410-15-M1LS-5-AC100V
参考基準価格(税別)¥113,510販売価格(税込)¥112,310
販売価格(税別)
102,100
接続口径Rc1/2ポート数5定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする