AM4F010-06-10-CU-AC200V 4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁) CKD 76655451

4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200接続口径Rp1/8注文コード76655451品番AM4F010-06-10-CU-AC200V
参考基準価格(税別)¥98,450販売価格(税込)¥98,615
販売価格(税別)
89,650
ポート数5接続口径Rp1/8電圧(V)AC200ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする