曜日別特売
4F020-06-L-AC100V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0~) CKD 76656325

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0~)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100接続口径Rp1/8注文コード76656325品番4F020-06-L-AC100V
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥15,428
販売価格(税別)
14,025
ポート数5接続口径Rp1/8電圧(V)AC100ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76656081
2023-06-05
用途: 試験装置の修理
製造業

交換部品があまりにも古くてこの商品が同一品という確証はなかったのですが、
しっかりと交換できました。
この手の部品は同一品がない場合、仕様が多くて発注に困るのですが、
型式の前半部分で候補を絞り込めたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする