用途水、空気、油などねじサイズR (PT) 1/8タケノコ外径(Φmm)8材質黄銅形状ニップルサイズ1/8×8タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150寸法L(mm)L1:37、L2:22.5最高使用圧力(MPa)3.45寸法A(mm)8.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法B(mm)6竹の子外径(Φmm)D:8使用流体水、空気、油など寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)5H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応