用途水、空気、油などねじサイズR (PT) 3/8タケノコ外径(Φmm)16材質黄銅形状ニップルサイズ3/8×16タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150寸法L(mm)L1:45、L2:27最高使用圧力(MPa)3.45寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法B(mm)7竹の子外径(Φmm)D:16使用流体水、空気、油など寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11H(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応