曜日別特売
BHG-03205 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 76662304

BHG-03205 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 76662304
BHG-03205 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 76662304

ホースニップル 真鍮製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)6.5
寸法L(mm)L1:54、L2:35
L1:54、L2:35
L1:31、L2:17.5
L1:35、L2:20.5
L1:37、L2:22.5
L1:40、L2:25.5
L1:40、L2:24.5
L1:38、L2:21
L1:41、L2:24
L1:45、L2:27
L1:42、L2:24
L1:43、L2:25
L1:47、L2:25
L1:50、L2:28
L1:52、L2:30
L1:60、L2:36
L1:62、L2:36
L1:67、L2:39
L1:73、L2:42
L1:69、L2:40
L1:73、L2:43
L1:81、L2:52
L1:83、L2:49
L1:90、L2:54
L1:90、L2:60.5
L1:90、L2:60
L1:92、L2:60
L1:102、L2:70
L1:110、L2:70
L1:134、L2:85
サイズ3/8×20.5
3/8×20.5
1/8×5
1/8×6
1/8×7
1/8×8
1/8×9
1/8×10.5
1/8×12
1/4×6
1/4×7
1/4×8
1/4×9
1/4×10.5
1/4×12
1/4×12.7
1/4×13.7
1/4×16
3/8×6
3/8×7
3/8×8
3/8×9
3/8×9.5
3/8×10.5
3/8×12
3/8×12.7
3/8×13.5
3/8×14
3/8×16
1/2×7
1/2×8
1/2×9
1/2×10.5
1/2×12
1/2×12.7
1/2×13.5
1/2×14
1/2×16
1/2×17
1/2×19
1/2×20.5
1/2×21
1/2×26
3/4×14
3/4×16
3/4×19
3/4×20.5
3/4×21
3/4×26.5
1"×16
1"×21
1"×25
1"×26.5
1"×34
1.1/4×34
1.1/4×40
1.1/2×34
1.1/2×39.5
1.1/2×52
2"×52
2"×64
2.1/2×64
3"×77
内容量1個注文コード76662304品番BHG-03205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。

用途水、空気、油などねじサイズR (PT) 3/8タケノコ外径(Φmm)20.5材質黄銅形状ニップルサイズ3/8×20.5タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150寸法L(mm)L1:54、L2:35最高使用圧力(MPa)3.45寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法B(mm)6.5竹の子外径(Φmm)D:20.5使用流体水、空気、油など寸法d1(Φmm)14.5寸法d2(Φmm)14.5H(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76662399
2024-01-27
用途: 機械のメンテナンス時

豊富な在庫・品揃えから選べて、規格表の通りの精度で特に問題ない

対象商品 : 76662487
2024-06-19
用途: ホースの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

作りがとてもしっかりしていて、問題なく使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする