用途水、空気、油などねじサイズR (PT) 3/4タケノコ外径(Φmm)16材質黄銅形状ニップルサイズ3/4×16タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150寸法L(mm)L1:62、L2:36最高使用圧力(MPa)3.45寸法A(mm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法B(mm)9竹の子外径(Φmm)D:16使用流体水、空気、油など寸法d1(Φmm)19寸法d2(Φmm)10H(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応