RINGIC-35 充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM JTT 76663354

RINGIC-35 充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM JTT 76663354
RINGIC-35 充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM JTT 76663354

充電&オーディオアダプターリング for iOS/3.5MM

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76663354品番RINGIC-35
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能なイヤホンアダプターです。
Lightning端子とΦ3.5mmイヤホンジャックを搭載
充電しながらイヤホンを接続してゲームをプレイ可能です。
取り付けは簡単。iPhoneの背面に貼るだけ。
薄手のiPhoneケースなら取り外すことなく、本製品を貼り付けてご使用いただけます。

材質ABS 亜鉛合金 磁性材端子Lightningオス×1、Lightningメス(充電専用)×1、Φ3.5mmステレオミニ(3極)×1質量(g)約22対応OS10.3以降ブラック適合用途充電用
注意
※MFI非認証
※接続したイヤホンの内蔵マイクとリモコンは使用できません。
※充電で使用するケーブルはApple純正ケーブル推奨となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76663354
2025-02-23
用途: 音楽聴きながらの土木作業
その他業種

アイデアと使い勝手はすごくいいんだけど、製造技術が伴ってないんだな。残念。致命的泣き所はケーブルの折り曲げ部分。すぐ断線します。あとゆびかけリングはすぐ取れます。
アイデアがいいぶん、ほんとに残念だと思う。頑張って改良型出してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-02-13
用途: スマホと車等のスピーカー等の接続
ソーイ卸売・小売業

一個目がすぐ壊れて交換していただいて、届いたものも二週間しないうちに壊れたので、購入するのでしたら、そういうものなんだなと思ってチャレンジしていただいたらいいかと思います。オススメはしないですよ!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする