LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097

LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097
LE-SF501D-SP LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット タジマツール(TJMデザイン) 76664097

LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76664097品番LE-SF501D-SP
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハーネスに着脱可能なLEDライト

用途現場作業用LEDライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009照射方式フラッド照射外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76664097
2023-01-19
用途: フルハーネス着用作業時
TAKARA電気株式会社建設業・工事業

付属の専用リチウムイオン充電池or単3電池×4本で使用できるので予備を用意しやすい。MAX500ルーメンで連続点灯8時間も良。充電がtype-Cなら★5

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする