Hオス H-38 ホースジョイント SKカップ Hオス 越ガ谷プラスチックス 76664858

Hオス H-38 ホースジョイント SKカップ Hオス 越ガ谷プラスチックス 76664858
Hオス H-38 ホースジョイント SKカップ Hオス 越ガ谷プラスチックス 76664858

ホースジョイント SKカップ Hオス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(80個)
寸法B(mm)57
内容量1セット(80個)注文コード76664858品番Hオス H-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い

取付ねじPF1 1/2寸法B(mm)57寸法D1(mm)39寸法D2(mm)40.5寸法G(mm)22.2寸法I(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする