越ガ谷プラスチックス
ホースジョイント SKカップ T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(100個)
1セット(50個)
寸法B(mm)
60
42
52
56
60
69
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
76664919
品番
T T-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
取付ねじ
PT1 1/2
寸法A(mm)
91
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
10
寸法D1(mm)
36.5
寸法D2(mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000