曜日別特売
- エコクリーンフィルム 大成ファインケミカル 76664973

エコクリーンフィルム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)250
クリア
内容量1巻(30m)注文コード76664973品番-
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

貼るだけで簡単にクリーンな床を実現できます。
抗菌防カビ性に優れ、施工後のワックス掛けも必要ありません。
表面にナノレベルで高密度なコート層(エコクリーンコート層)を施すことで汚れの染み込みを防ぎ、清掃の手間・コストを軽減します。
国土交通省認定不燃材料(不燃認定番号:NM-2507)です。

用途食品工場や医薬品工場、また医療機関、店舗、スーパー、コンビニなどの床の保護に幅(mm)250長さ(m)30クリア厚さ(μm)145
注意
※事前に貼付対象の汚れや油脂分を除去してください。
※設置個所の状態や材質によっては、時間経過による部分的なハガレなどの原因になる事があります。
※微小な亀裂やひび以外の凹凸や大きな欠損は、貼りつける前に補修・除去し、平らな面に設置してください。
※皮脂が付着するとはがれの原因となりますので離型紙を剥がした後の粘着面にあやまって触れないようにしてください。
※水拭きや乾拭き等の通常の清掃を行ってください。
※放水での清掃は剥がれる場合がございますのでお控えください。
※水場には不向きです。
※再剥離可能ですが使用条件により糊が残る場合があります。
※水等で表面が濡れると、大変滑りやすくなりますので注意してください。
※屋外での使用はできません。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする