曜日別特売
G オプトロンフィルム 大成ファインケミカル 76665759

オプトロンフィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
幅(mm)970
厚さ(μm)50
遮蔽係数0.76
内容量1巻(30m)注文コード76665759品番G
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。

用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。幅(mm)970長さ(m)30厚さ(μm)50紫外線透過率(%)<1グリーン効果防虫:80熱貫流率(W/m2・K)6.0遮蔽係数0.76反射率(%)【可視光線】6透過率(%)【可視光線】38仕様ガラス飛散防止効果
注意
※ガラスの種類等条件により、施工後に温度が上昇し割れることがあります。
※反射タイプ(蒸着)フィルムは、電波を遮断する作用があります。
※多くの場合は電波の侵入経路は窓や壁など多岐にわたるので問題となりませんが、経路が窓のみであったり、電波が弱い場所にオプトロンGMを貼った場合、稀に通信障害となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする