曜日別特売
S15GPNVB-7 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666154

 

S15GPNVB-7 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666154
S15GPNVB-7 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666154
S15GPNVB-7 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666154
S15GPNVB-7 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666154
S15GPNVB-7 耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア) 76666154

耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋

商品レビューを投稿する
サイズS
内容量1双注文コード76666154品番S15GPNVB-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,035販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。
独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。
ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1

用途自動車・機械整備、建設、材料運搬サイズS材質コットン、ナイロン耐切創性ANSI耐切創レベルA5機能耐切創・耐突刺、耐薬品入数(双)1材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする