曜日別特売
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317

 

HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317
HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 76667317

充電式デュアルヘッドライト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード76667317品番HDL-DHL01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キャンプに
夜間作業に

輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)電源タイプ充電式最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31全長(mm)645(取付ベルト含む)電源DC5V/1A(充電式USBType-C)光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)充電時間(時間)約4使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh電球の種類LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水のかかる所では使用しないでください。(本製品は防水仕様ではございません)
※危険ですので絶対にLED抗原を直視または至近距離での人への照射はしないでください。目に障害を及ぼす恐れがあります。
※本製品を投げたりたたいたり通常使用以外の強い衝撃を与えないでください。
※火中に投じないでください。
※幼児や操作方法の分からない人の手の届かない所に保管してください。
※事故の原因になりますので、修理・分解・改造をしないでください。
※周囲温度が1 ℃~4 ℃の範囲で充電を行ってください。
※直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。(火災・故障の原因になります。)
※長期間使用しない場合、充電池が劣化します。3か月に1度を目安に充放電を行ってください。

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式デュアルヘッドライト HDL-DHL01
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 夜間や暗い場所での作業

明るくてコンパクトなのがいい。
しかし,タッチレスセンサースイッチが,メインのスイッチの近くにあり,頭につけた状態で明るさ等のスイッチ操作をすると,センサーモードのスイッチも押してしまうことがある。
タッチレスセンサーモード時は,パイロットランプの色が違うが,頭につけているとそれが見えないので,センサーモードになっているのかわからない。
そのモードで作業すると,周囲の物などで勝手にセンサーが反応して,点いたり消えたりしてかなり鬱陶しいです。この機能が無ければ5つ星。

2024-12-04
用途: 自動車整備
長谷川モータース

両手が使えるためすごく助かります。
非常に便利です。

対象商品 : 76667317
2024-07-20
用途: 設備のメンテナンス

ヘルメットに装着して使用しています。軽さ、突起部がないことで、閉所などによいと思う。但し、屈曲部のLEDがはがれることがあるの注意。センサーは使用しないほうが良い。
充電は便利。

1が参考にしています
対象商品 : 76667317
2023-02-24
用途: 自動車のメンテ
片倉建鉄株式会社建設業・工事業

両手が使えるためすごく助かります。
軽くてつけてるのを忘れるほどですね

対象商品 : 76667317
2023-03-16
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

良い点:軽い、すごく明るい、充電式、点灯消灯センサー付。
悪い点:COBは仕様書どうりの半日(3時間)持ち。点灯消灯センサーは頭の右側に動く物体あると点滅する。物体に対して頭が動いても同様。点灯消灯センサースイッチが押しにくい。充電口カバーが開けにくい。対人目くらまし効果で嫌な顔をされる。
改良意見:点灯消灯センサーの検知距離を短くしてほしい。センサーから3センチ程度にしてください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする