曜日別特売
HDDR47JNP600C-N データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC 76667369

HDDR47JNP600C-N データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC 76667369
HDDR47JNP600C-N データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック HIDISC 76667369

データ用 DVD-R ノーマルエリアプリンタブル 業務用 600枚パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(600枚)注文コード76667369品番HDDR47JNP600C-N
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お得な業務用パック!

用途パソコンなどのデータ保存に。入数100枚×6 パックタイプデータ用適合プリンタインクジェットプリンタ対応速度1-16倍速対応規格DVD-R容量(GB)4.7範囲(mm)印刷:ノーマルエリア/40-117仕様メーカーロゴ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする