曜日別特売
AF-BCHT アトムフラット 永大産業 76667773

アトムフラット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
ブラックチェリー柄
内容量1ケース(6枚)注文コード76667773品番AF-BCHT
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コストパフォーマンスに優れた耐傷性を備えた薄型フルーリング。
7mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
てりや導管などを表現し、より天然木に近い仕上がりです。

厚さ(mm)6幅(mm)300長さ(mm)1818ブラックチェリー柄表面仕上げコート+オレフィンシート基材MDF加工抗菌加工推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NUホルムアルデヒド等級F★★★★仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。 (ワックスを塗布したり、水分が多いお手入れをすると膨れ、はがれ等の恐れがあります)
※MDF基材ですので、水分の影響による伸縮に対する注意が必要です。 下地は充分に乾燥していることをご確認ください。
※よく水のかかるキッチンでは使用しないことをおすすめしますが、見切りで仕切ることができないLDKなどのキッチンまわりに使用する場合は、床材の継ぎ目からMDF基材に水分が入らないようにするためすき間なく変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。 (キッチンまわりにコーキングをした場合でも水分を完全にシールできない場合がありますので、 ご使用時はマットを敷いて保護してください。)
※下地は平滑かつ床鳴りなどのない状態にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする