永大産業
リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
クレママフィール柄
ホワイトオニックス柄
クレママフィール柄
セルベジャンテ柄
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
76667913
品番
ARF-CF
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床暖房に対応。リビングにおすすめ。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
色
クレママフィール柄
表面仕上げ
コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
仕様
へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK