永大産業
リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
色
フィオルデペスコカルニコ柄
ホワイトオニックス柄
クレママフィール柄
セルベジャンテ柄
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
76667929
品番
ARF-FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,300
天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床暖房に対応。リビングにおすすめ。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
色
フィオルデペスコカルニコ柄
表面仕上げ
コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
仕様
へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76667929
ARF-FC
12553007
ARF-SNA
リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)
永大産業
1ケース(6枚)
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)