ARFW-SG リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 76668026

リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1ケース(2枚)注文コード76668026品番ARFW-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床材の幅が455mmですので、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まりです。

厚さ(mm)12幅(mm)455長さ(mm)1818セルベジャンテ柄表面仕上げコート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板加工抗菌加工ホルムアルデヒド等級F★★★★グリーン購入法適合仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ご使用時にワックスが白化(白く変色)する恐れがあります。また水分が多いお手入れは膨れ、剥がれ等の恐れがあります。
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、 床面と排水管部の接合部を水まわり専用の変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76668026ARFW-SG48346885ARFW-SG/XSARFW-SG リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 48346885リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)永大産業1ケース(2枚)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする