曜日別特売
NHC-1240-SGR FRPスタンダード K型 トーシンコーポレーション 76668665

 

NHC-1240-SGR FRPスタンダード K型 トーシンコーポレーション 76668665
NHC-1240-SGR FRPスタンダード K型 トーシンコーポレーション 76668665
NHC-1240-SGR FRPスタンダード K型 トーシンコーポレーション 76668665

FRPスタンダード K型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)169
内容量1個注文コード76668665品番NHC-1240-SGR
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽くて丈夫なFRP製プランター。シンプルなデザインのため、どんな現場にも相性が良く、軽量のため荷運びが楽です。

容量(L)169シルキーグレー外寸法・幅(mm)1200外寸法・奥行(mm)400全高(mm)420質量(kg)10.5材質FRP仕様排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする