トーシンコーポレーション
FRPスタンダード M型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
634
634
409
232
116
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76668717
品番
HCM-1200-SGR
参考基準価格(税別)
¥186,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
軽くて丈夫なFRP製プランター。円形のソフトなデザイン。深さもあるので、様々な樹種の植栽が可能です。
容量(L)
634
色
シルキーグレー
直径(mm)
1200
全高(mm)
650
質量(kg)
21
材質
FRP
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません