曜日別特売
HCB-7575-BK FRP大型スクエア トーシンコーポレーション 76668796

 

HCB-7575-BK FRP大型スクエア トーシンコーポレーション 76668796
HCB-7575-BK FRP大型スクエア トーシンコーポレーション 76668796

FRP大型スクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
容量(L)390
内容量1個注文コード76668796品番HCB-7575-BK
参考基準価格(税別)¥137,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大型のシンプルなデザインのFRP製プランター。四角形状のため、とても安定感があります。

容量(L)390ブラック外寸法・幅(mm)750外寸法・奥行(mm)750全高(mm)760質量(kg)23材質FRP仕様排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする