トーシンコーポレーション
グレンウッディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
61
140
61
160
54
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76669049
品番
WK-830
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
木目の質感を独自技術で表現したGRC製プランターです。
容量(L)
61
外寸法・幅(mm)
806
外寸法・奥行(mm)
306
全高(mm)
320
質量(kg)
24
材質
GRC
色
木目
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません