トーシンコーポレーション
小端積
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
267
267
179
43
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76669119
品番
CK-1250
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
風化した鉄平石の小端積みを表現したGRC製プランターです。
容量(L)
267
外寸法・幅(mm)
1230
外寸法・奥行(mm)
535
全高(mm)
515
質量(kg)
77
材質
GRC
色
ブラウン
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません