曜日別特売
254 ミクロチェックアカ水洗性 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 76670835

ミクロチェックアカ水洗性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(18L)注文コード76670835品番254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。
鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。

使用温度範囲(℃)40以下成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする