※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
303.5
103.5
153.5
203.5
253.5
303.5
353.5
呼び寸法(mm)
300
100
150
200
250
300
350
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76671736
品番
R-032W/R-033W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
300
全長(mm)
303.5
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。