曜日別特売
R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671806

※寸法図

R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671806
R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671806
R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671806
R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671806

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
全長(mm)353.5
呼び寸法(mm)350
内容量1本注文コード76671806品番R-034W
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)350全長(mm)353.5Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 壁に棚を取付けるために使用しました。

自動ロック式ですので、手が当たったときでも外れることはないので安心です。

2022-12-30
用途: 洗面所の棚作製

レールとセットで使わしてもらい、取り付けもしっかりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする