R-134W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671867

※寸法図

R-134W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671867
R-134W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671867
R-134W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671867
R-134W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671867

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
全長(mm)253.5
呼び寸法(mm)250
内容量1本注文コード76671867品番R-134W
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具呼び寸法(mm)250全長(mm)253.5Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数3
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする