※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
全長(mm)
403.5
253.5
303.5
353.5
403.5
453.5
呼び寸法(mm)
400
250
300
350
400
450
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76671894
品番
R-134W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
400
全長(mm)
403.5
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。