曜日別特売
B-032/033 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672113

※寸法図

B-032/033 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672113
B-032/033 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672113
B-032/033 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672113
B-032/033 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672113

フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
全長(mm)207
呼び寸法(mm)200
爪数2
内容量1セット注文コード76672113品番B-032/033
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木棚板専用ブラケットBタイプです。

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)200全長(mm)207Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする