※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
全長(mm)
307
107
157
207
257
307
357
呼び寸法(mm)
300
100
150
200
250
300
350
爪数
2
2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76672138
品番
B-032/033
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
300
全長(mm)
307
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。