A-10 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672515

※寸法図

A-10 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672515
A-10 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672515
A-10 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672515
A-10 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672515

水平ブラケット ガラス棚板用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び寸法(mm)120
爪数2
内容量1本注文コード76672515品番A-10
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット

用途ガラス棚専用ブラケット呼び寸法(mm)120有効内寸法(mm)127Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3材質(クッション)EVA樹脂爪数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする