※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
水平ブラケット ガラス棚板用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
450
120
150
180
210
250
270
300
330
360
390
450
350
400
爪数
2
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76672619
品番
A-10
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途
ガラス棚専用ブラケット
呼び寸法(mm)
450
有効内寸法(mm)
457
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
爪数
2