曜日別特売
A-11 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672646

※寸法図

A-11 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672646
A-11 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672646
A-11 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672646
A-11 水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672646

水平ブラケット ガラス棚板用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び寸法(mm)450
爪数3
内容量1本注文コード76672646品番A-11
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット

用途ガラス棚専用ブラケット呼び寸法(mm)450有効内寸法(mm)457Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3材質(クッション)EVA樹脂爪数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする