※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
スリムブラケット ガラス棚板用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
330
90
120
150
180
200
210
240
250
270
300
330
350
400
450
爪数
2
2
3
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76672759
品番
B-110
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途
ガラス棚専用ブラケット
呼び寸法(mm)
330
有効内寸法(mm)
337
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
爪数
2